Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDAO1605 SCHEDA 16O TRIACS - BMXDAO1605

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDAO1605 SCHEDA 16O TRIACS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 3.3...3.3 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3595863966954

Artikelnummer

SNRBMXDAO1605

Herstellernummer

BMXDAO1605

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei DC:

3.3...3.3 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Triac

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

0 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausgangsstrom:

0 A

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zulässige Spannung am Ausgang:

100...240 V

Art der Ausgangsspannung:

AC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

0 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

150 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di uscita discreto ha 16 uscite triac. È un modulo di uscita discreto con una tensione di uscita da 100V a 240V AC, da 85 a 288V AC e un assorbimento di corrente tipico di 100 mA a 3,3V DC una corrente per canale di 0,6A. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Protezione con 1 fusibile esterno adazione rapida. Il prodotto è classificato IP20. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato EAC, Merchant Navy, CSA, RCM, CE e UL. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).