Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDDI1603 MODULO 16 INGRESSI DIGITALI 48VDC SINK - BMXDDI1603

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDDI1603 MODULO 16 INGRESSI DIGITALI 48VDC SINK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 3.3...3.3 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3595863966930

Artikelnummer

SNRBMXDDI1603

Herstellernummer

BMXDDI1603

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei DC:

3.3...3.3 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Art des Digitalausgangs:

ohne

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

2.5 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

48...48 V

Ausgangsstrom:

0 A

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

4...7 ms

SIL nach IEC 61508:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

0 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

150 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di ingresso discreto ha 16 ingressi con logica (positiva) del dissipatore . È un modulo di ingresso con una tensione di ingresso di 48V DC, un assorbimento di corrente di 90 mA a 3,3V DC con dissipazione di potenza pari a 3,6 W. Garantisce isolamento tra i canali. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. È dotato di un fusibile esterno per gruppo di canali 0.5A e di protezione contro la polarità inversa ad azione rapida. Offre 798237 ore di MTBF. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,115 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato EAC, RCM, UL, CSA, Merchant Navy, CE. È conforme alle norme IEC 61131-2, CSA C22.2 No 142, CSA C22.2 No 213 e UL 508. Il modulo di ingresso è compatibile con i sensori di prossimità a 2 fili/3 fili conformi a IEC 60947-5-2. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).