Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDDI3202K MODULO 32 INGRESSI DIGITALI 24VDC SINK - BMXDDI3202K

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDDI3202K MODULO 32 INGRESSI DIGITALI 24VDC SINK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 32

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3595863910018

Artikelnummer

SNRBMXDDI3202K

Herstellernummer

BMXDDI3202K

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

32

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Art des Digitalausgangs:

ohne

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

2.5 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

19...30 V

Ausgangsstrom:

0 A

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...0 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

4...7 ms

SIL nach IEC 61508:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

0 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

150 mm

Diskretes Eingangsmodul M340, 32 Eingänge, galv. getrennt, 24 V DC positiv. Anschluss 1 Stecker 40-polig, Konformität_IEC1131_2 Typ 3. Über Stecker, Modul wird mit Abdeckung(en) geliefert. Artikel-Nr. mit H (Harsh) -25 bis +70° C und Schutzlackierung.