Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDDM16022H MODULO 8 IN 24VDC 8 OUT SS H - BMXDDM16022H

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDDM16022H MODULO 8 IN 24VDC 8 OUT SS H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 3.3...24 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3595864025186

Artikelnummer

SNRBMXDDM16022H

Herstellernummer

BMXDDM16022H

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei DC:

3.3...24 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

3.5 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

24...24 V

Ausgangsstrom:

0.5 A

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zulässige Spannung am Ausgang:

24...24 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

4...7 ms

SIL nach IEC 61508:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

0 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

150 mm

Questo modulo di I/O misto digitale fa parte della gamma Modicon X80, un'offerta di moduli di ingresso/uscita e di comunicazione comuni, alimentatori e rack per Modicon M340 e Modicon M580. Questo prodotto è composto da 8 canali di ingresso e 8 canali diuscita ed è alimentato a 24 V CC. Questo prodotto rinforzato può essere utilizzato in ambienti più aggressivi e può funzionare in un campo di temperatura esteso, da -25°C a +70°C (da -13°F a 158°F). I moduli Modicon X80 forniscono un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione. Questo prodotto ha un grado di protezione IP20 e offre 444196 ore di MTBF. Questo modulo digitale ha un peso di0.115 kg e dimensioni di 32x100x86 mm. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. Questo prodotto è certificato da CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, Marina Mercantile e rispetta le norme EN 61000-6-5, EN 61850-3, EN 61131-2 tipo 3. Questo modulo è compatibile con i PLC Modicon M340, M580 (I/O locali o remoti) con gabbia a 20 vie, morsetto a vite o morsettiera rimovibile a molla. Il prodotto deve essere installato sul rack e fissato con 2 viti.