Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDDM16025 MODULO 8 IN 24VDC 8 OUT RELE - BMXDDM16025

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDDM16025 MODULO 8 IN 24VDC 8 OUT RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3595863910612

Artikelnummer

SNRBMXDDM16025

Herstellernummer

BMXDDM16025

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Relais

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

3.5 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

19...30 V

Ausgangsstrom:

2 A

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zulässige Spannung am Ausgang:

19...30 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

4...7 ms

SIL nach IEC 61508:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

0 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

150 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo I/O discreto ha 8 canali di ingresso e 8 canali di uscita relè. È un modulo I/O discreto conuna tensione di ingresso discreta di 24V DC, una tensione di uscita di 24V DC, da 24V a 240V AC, da 10V a 264V AC. Ha una corrente di uscita di 2 A, una dissipazione di potenza massima di 3,1W e un assorbimento di corrente di 104 mA a 24V DC. Il prodottoè robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Offre 912167 ore di MTBF. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,135 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato Merchant Navy, RCM, CSA, EAC, CE e UL. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Il modulo di ingresso è compatibile con i sensori di prossimità a 2 fili/3 fili conformi a IEC 60947-5-2. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).