SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDDO3202K MODULO 32 USCITE DIGITALI SS 24VDC - BMXDDO3202K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 32
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Modicon M340
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3595863910476
Artikelnummer
SNRBMXDDO3202K
Herstellernummer
BMXDDO3202K
Hersteller
SNR
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
32
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
0 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
19...30 V
Ausgangsstrom:
0.1 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zulässige Spannung am Ausgang:
19...30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1.2...1.2 ms
SIL nach IEC 61508:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
0 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
150 mm


