SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDRA1605 MODULO 16 USCITE DIGITALI RELE 24VDC - BMXDRA1605

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Modicon M340
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3595863909234
Artikelnummer
SNRBMXDRA1605
Herstellernummer
BMXDRA1605
Hersteller
SNR
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Art des Digitalausgangs:
Relais
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
0 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
19...30 V
Ausgangsstrom:
2 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zulässige Spannung am Ausgang:
19...30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
10...12 ms
SIL nach IEC 61508:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
0 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
150 mm


