SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXEHC0800 MODULO CONTATORE HS M340 8 CANALI - BMXEHC0800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Funktionen - 4
Redundanzfähigkeit - nein
Geeignet für Zählen - ja
Geeignet zum Wiegen - nein
Geeignet für Temperaturregelung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3595863910131
Artikelnummer
SNRBMXEHC0800
Herstellernummer
BMXEHC0800
Hersteller
SNR
Anzahl der Funktionen:
4
Redundanzfähigkeit:
nein
Geeignet für Zählen:
ja
Geeignet zum Wiegen:
nein
Geeignet für Temperaturregelung:
nein
Geeignet für Schweiß-Regelung:
nein
Geeignet für Druck-Regelung:
nein
Geeignet für NC:
nein
Geeignet für Wegerfassung:
nein
Geeignet für CNC:
nein
Geeignet für SSI:
nein
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:
ja
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:
nein
Geeignet für Durchfluss-Regelung:
ja
Geeignet für Durchfluss-Messung:
ja
Geeignet für Bahnsteuerung:
nein
Geeignet für Nocken-Steuerung:
nein
Geeignet für fliegende Säge:
nein
Geeignet für Mehrachs-Regelung:
nein
Geeignet für Einachs-Regelung:
nein
Geeignet für Mehrachs-Positionierung:
nein
Geeignet für Einachs-Positionierung:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
32 mm
Höhe:
103.76 mm
Tiefe:
92 mm


