SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFCA152 CAVO CONN.40 VIE SUB-D25 I/O 1,5M - BMXFCA152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1.5 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Polzahl - 0
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3595863920093
Artikelnummer
SNRBMXFCA152
Herstellernummer
BMXFCA152
Hersteller
SNR
Länge:
1.5 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Polzahl:
0
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja


