Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFCC1003 CAVO CONN.40 VIE 2 HE10 I/O 10M - BMXFCC1003

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFCC1003 CAVO CONN.40 VIE 2 HE10 I/O 10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 10 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 40

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3595863920024

Artikelnummer

SNRBMXFCC1003

Herstellernummer

BMXFCC1003

Hersteller

SNR

Länge:

10 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

40

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il set di cavi è un accessorio del modulo I/O. La lunghezza del cavo è 10 m. Il prodotto è robusto, dialta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Per il collegamento elettrico impiega un connettore a 40 vie e due connettori HE10. Peso: 3 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il set di cavi è compatibile con le sottobasi Telefast Advantys ABE7 e il modulo I/O con connettori a 40 vie. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).