Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFCC503 CAVO CONN.40 VIE 2 HE10 I/O 5M - BMXFCC503

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFCC503 CAVO CONN.40 VIE 2 HE10 I/O 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 0

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3595863920017

Artikelnummer

SNRBMXFCC503

Herstellernummer

BMXFCC503

Hersteller

SNR

Länge:

5 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

0

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Vorkonfektionierte Kabel für E/A-Module zum Anschluss über 40-poligen Stecker. Kabelsatz, 40-Wege-Anschlussklemme, 2 x HE10-Anschluss, für M340 E/A, 5m, 2 x 20 Drähte (32 Kanäle). Querschnitt 0,324 mm².