SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFCW1003 CAVO CONN.40 VIE 20FILI LIBERI I/O 10M - BMXFCW1003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 10 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Polzahl - 40
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3595863920192
Artikelnummer
SNRBMXFCW1003
Herstellernummer
BMXFCW1003
Hersteller
SNR
Länge:
10 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Polzahl:
40
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja


