Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFCW301S CAVO COLL. FCN 1 X 20 FILI LIBERI 3MT - BMXFCW301S

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFCW301S CAVO COLL. FCN 1 X 20 FILI LIBERI 3MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 40

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3595863920154

Artikelnummer

SNRBMXFCW301S

Herstellernummer

BMXFCW301S

Hersteller

SNR

Länge:

3 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

40

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il set di cavi è un accessorio del modulo I/O. La lunghezza del cavo è 3 m. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Per il collegamento elettrico impiega un connettore a 40 vie per il lato modulo e conduttori volanti liberi a una estremità con codice colore (conforme a DIN 47100). Peso: 0,48 kg. È adatto adapplicazioni di processo medio-grandi. Il set di cavi è compatibile con Modicon X80 BMXART0414 e con il modulo di ingresso analogico BMXART0814. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazionegrazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).