SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFCW303 CAVO CONN.40 VIE FILI LIBERI I/O 3M - BMXFCW303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Polzahl - 40
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Modicon M340
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3595863920178
Artikelnummer
SNRBMXFCW303
Herstellernummer
BMXFCW303
Hersteller
SNR
Länge:
3 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Polzahl:
40
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja


