Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFCW503 CAVO CONN.40 VIE 20FILI LIBERI I/O 5M - BMXFCW503

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFCW503 CAVO CONN.40 VIE 20FILI LIBERI I/O 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 0

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3595863920185

Artikelnummer

SNRBMXFCW503

Herstellernummer

BMXFCW503

Hersteller

SNR

Länge:

5 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

0

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il set di cavi è un accessorio del modulo I/O. La lunghezza del cavo è 5 m. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Per il collegamento elettrico impiega un connettore a 40 vie e conduttori volanti a due estremità con codice colore (conformi a DIN 47100). Peso: 1,49 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Questo set di cavi è compatibile con i moduli I/O discreti della piattaforma di automazione Modicon M340. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).