Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFTA302 CAVO MORS.20 VIE SUB-D25 I/O 3M - BMXFTA302

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFTA302 CAVO MORS.20 VIE SUB-D25 I/O 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 20

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Packung

  • 1 ST

EAN

3595864080475

Artikelnummer

SNRBMXFTA302

Herstellernummer

BMXFTA302

Hersteller

SNR

Länge:

3 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

20

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Questo set di cavi fa parte della gamma Modicon X80, un'offerta di moduli comuni e accessori di installazione per le piattaforme di automazione M580 e M340. Questo set di cavi preformato viene utilizzato per collegare la sottobase al modulo di I/O X80. La lunghezza di questo cavo è di 3 m. Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione. È dotato di un connettore D-sub(DE-09) a 25 pin per il lato della pedana e di un connettore della morsettiera rimovibile a 20 vie per il lato del modulo. Pesa 0.5 kg. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. È compatibile con BMXAMO0802 e ABE7CPA02. Modicon X80 è costituito da una piattaforma comune di moduli compatibili che riducono i costi di manutenzione e formazione con gli stessi ricambi in magazzino e una formazione unica per i diversi controllori di automazione programmabili (PAC). Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione.