Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFTW301S CAVO FTB 1 X 20 FILI LIBERI 3M SC - BMXFTW301S

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFTW301S CAVO FTB 1 X 20 FILI LIBERI 3M SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 20

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3595863920420

Artikelnummer

SNRBMXFTW301S

Herstellernummer

BMXFTW301S

Hersteller

SNR

Länge:

3 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

20

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Analoge Ein-/Ausgangsmodule. Anschlusszubehör für analoge Module. Geschirmter Kabelsatz, 20-Wege-Klemme, 1 Ende lose Kabel- für M340 E/A, 3m,für BMXAMI0410, BMXAMO0210, BMXAMO0410, BMXAMO0802, BMXAmm0600. Anschluss 1 steckbare Klemmenleiste 20-polig, 1 offenes Leitungsende mitFarbcodierung der Drähte. Die Abschirmung der Kabel für die analogen Signale muss an den Stützpunkt-Bausatz für Kabelabschirmungen. BMX XSPpp00 angeschlossen sein, der sich unterhalb des Modulträgers mit den Analogmodulen befindet.