SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFTW501 CAVO FTB 1 X 20 FILI LIBERI 5M - BMXFTW501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Polzahl - 20
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Modicon M340
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3595863920413
Artikelnummer
SNRBMXFTW501
Herstellernummer
BMXFTW501
Hersteller
SNR
Länge:
5 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Polzahl:
20
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja


