SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFTW508S CAVO FTB 1 X 28 FILI LIBERI 5M SCHE - BMXFTW508S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Polzahl - 28
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3595864110035
Artikelnummer
SNRBMXFTW508S
Herstellernummer
BMXFTW508S
Hersteller
SNR
Länge:
5 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Polzahl:
28
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja


