Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXP341000 PROCESSORE M340 10 MODBUS - BMXP341000

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXP341000 PROCESSORE M340 10 MODBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rack-Montage möglich - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3595863910698

Artikelnummer

SNRBMXP341000

Herstellernummer

BMXP341000

Hersteller

SNR

Rack-Montage möglich:

ja

Prozessormodule Modicon M340 BMX P34. M340-Prozessormodul, max. 512 diskrete+128 analoge E/A, Modbus. EAs 512 digitale E/A128 analoge E/A20 int. Kanäle, max. Netzwerkmodule 1 NetzwerkEthernet TCP/IP, Speicher 2048 KBintegriert. Artikel-Nr. mit H (Harsh) -25 bis +70° C und Schutzlackierung.