Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXP3420102 PROCESSORE M340 20 MODBUS CANOPEN - BMXP3420102

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXP3420102 PROCESSORE M340 20 MODBUS CANOPEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Unterstützt Protokoll für CAN - nein

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3595864024448

Artikelnummer

SNRBMXP3420102

Herstellernummer

BMXP3420102

Hersteller

SNR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Mit Display:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Speicherart:

RAM

Speichergröße:

4096 kByte

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Programmspeichererweiterung möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Il modulo processore fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. Offre fino a 4 configurazioni su rack, 36 canali specifici per applicazioni, 63 slave CANopen e 11 slot. È un modulo con un assorbimento di correntepari a 90 mA in 24V DC, alimentazione integrata. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Le interfacce di comunicazione del modulo processore sono 2 moduli Ethernet e 4 moduli AS-i. Viene fornito con scheda di memoria per il backup di programmi, costanti, simboli e dati. Il prodotto è classificato IP20. Il modulo ha una capacità del processore I/O discreto con configurazione multi-rack da 1024 e a rack singolo da 704, e una capacità del processore I/O analogico con configurazione multi-rack da 256 e a rack singolo da 66. Supporta una velocità di trasmissione pari a 800 kbps da 0 m a 40 m, da 0 m a 6 m. Peso: 0,21 kg. È applicabile sia in processi manifatturieri sia in applicazioni legate ai settori delle energie rinnovabili, acqua, cemento, produzione ed infrastrutture. Il prodotto è certificato CE. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Il modulo processore è compatibile con i controllori logici programmabili (PLC) Modicon M340. Viene fornito con scheda di memoria (BMXRMS008MP) per il backup di programmi, costanti, simboli e dati, RAM interna da 4096 kB, RAM interna dati da 256 kB, RAM interna programmi, costanti e simboli da 3584 kB. Di forma compatta,il Modicon M340 offre flessibilità e funzioni integrate in un case di piccole dimensioni. Nel cuore del processo, fornisce soluzioni plug-and-work con dispositivi sia Schneider Electric che di altri produttori.