SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXP342020 PROCESSORE M340 20 MODBUS ETHERNET - BMXP342020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Ausführung - modular
Anzahl der digitalen Ausgänge - 1024
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) - 12 ms
Anzahl der digitalen Eingänge - 1024
Packung
1 ST
Produktserien
Modicon M340
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3595863910711
Artikelnummer
SNRBMXP342020
Herstellernummer
BMXP342020
Hersteller
SNR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung:
modular
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1024
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
12 ms
Anzahl der digitalen Eingänge:
1024
Anzahl der analogen Eingänge:
256
Anzahl der Relaisausgänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
256
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Max. Anzahl der Zeitschaltuhren:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
4
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Mit Display:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
ja
Redundanzfähigkeit:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Speicherart:
RAM
Speichergröße:
4096 kByte
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Programmspeichererweiterung möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard UMTS:
nein
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
0 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
160 mm


