Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXBC050K CAVO ESTENSIONE RACK 5.0 M - BMXXBC050K

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXBC050K CAVO ESTENSIONE RACK 5.0 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 0

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3595863992649

Artikelnummer

SNRBMXXBC050K

Herstellernummer

BMXXBC050K

Hersteller

SNR

Länge:

3 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

0

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Questo cavo di estensione del backplane fa parte della gamma Modicon X80 e offre ingressi/uscite comuni per Modicon M340 e Modicon M580. Questo set di cavi può essere utilizzato tra 2 moduli di espansione rack BMXXBE1000. Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione. È dotato di 2 connettori SUB-D a 9 vie per il collegamento elettrico. Il cordset ha un peso di 0,650 kg e misura 5 m. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. Modicon X80 è costituito da una piattaforma comune di moduli compatibili che riducono i costi di manutenzione e formazione con gli stessi ricambi in magazzino e una formazione unica per i diversi controllori di automazione programmabili (PAC). Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione.