SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXBE1000H MODULO ESTENSIONE RACK - BMXXBE1000H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Steckplätze - 0
Tragschienenmontage möglich - nein
Wand-/Direktmontage möglich - nein
Fronteinbau möglich - nein
Rack-Montage möglich - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3595864009728
Artikelnummer
SNRBMXXBE1000H
Herstellernummer
BMXXBE1000H
Hersteller
SNR
Anzahl der Steckplätze:
0
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
ja
Mit integrierter Stromversorgung:
ja
Eingangsspannung bei DC:
3.3...24 V
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom bei DC:
160 A
Max. Ausgangsstrom bei DC:
0 A
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausgangsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Ausgangsspannung bei DC:
0...0 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz:
0 A
Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz:
0 A
Redundanzfähigkeit:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm


