SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXBP0400H RACK 4 POSIZIONI RINFORZATO - BMXXBP0400H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Steckplätze - 4
Tragschienenmontage möglich - ja
Wand-/Direktmontage möglich - ja
Fronteinbau möglich - ja
Rack-Montage möglich - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3595864009353
Artikelnummer
SNRBMXXBP0400H
Herstellernummer
BMXXBP0400H
Hersteller
SNR
Anzahl der Steckplätze:
4
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
ja
Mit integrierter Stromversorgung:
ja
Eingangsspannung bei DC:
0...0 V
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom bei DC:
0 A
Max. Ausgangsstrom bei DC:
0 A
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausgangsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Ausgangsspannung bei DC:
0...0 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz:
0 A
Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz:
0 A
Redundanzfähigkeit:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
242.4 mm
Höhe:
103.7 mm
Tiefe:
19 mm


