Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXBP0600 RACK 6 POSIZIONI - BMXXBP0600

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXBP0600 RACK 6 POSIZIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Steckplätze - 6

  • Tragschienenmontage möglich - ja

  • Wand-/Direktmontage möglich - ja

  • Fronteinbau möglich - ja

  • Rack-Montage möglich - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3595863908909

Artikelnummer

SNRBMXXBP0600

Herstellernummer

BMXXBP0600

Hersteller

SNR

Anzahl der Steckplätze:

6

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

ja

Mit integrierter Stromversorgung:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:

0 A

Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:

0 A

Max. Eingangsstrom bei DC:

0 A

Max. Ausgangsstrom bei DC:

0 A

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Art der Ausgangsspannung:

DC

Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz:

0 A

Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz:

0 A

Redundanzfähigkeit:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

307.6 mm

Höhe:

103.7 mm

Tiefe:

19 mm

Modulträger M340, robust, 6 Steckplätze, Bef. Montage-, Schlitzplatte, DIN-Profilsch. Leistungsverbrauch_H 1,5 W. Typ der aufzunehmenden Module Versorgung BMX CPS, Prozessor BMX P34 und BME P58, E/Aund intelligente Module (Zähler, Kommunikaton). Anzahl der Steckplätze zur Aufnahme des Prozessormoduls, der E/A- und intelligenten Module (außer Stromversorgungsmodul). Artikel-Nr. mit H (Harsh) -25 bis +70° C und Schutzlackierung.