Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXBP0800 RACK 8 POSIZIONI - BMXXBP0800

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXBP0800 RACK 8 POSIZIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Steckplätze - 8

  • Tragschienenmontage möglich - ja

  • Wand-/Direktmontage möglich - nein

  • Fronteinbau möglich - ja

  • Rack-Montage möglich - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3595863909012

Artikelnummer

SNRBMXXBP0800

Herstellernummer

BMXXBP0800

Hersteller

SNR

Anzahl der Steckplätze:

8

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

ja

Mit integrierter Stromversorgung:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Modulträger M340, robust, 8 Steckplätze, Bef. Montage-, Schlitzplatte, DIN-Profilsch. Leistungsverbrauch_H 2 W. Typ der aufzunehmenden Module Versorgung BMX CPS, Prozessor BMX P34 und BME P58, E/Aund intelligente Module (Zähler, Kommunikaton). Anzahl derSteckplätze zur Aufnahme des Prozessormoduls, der E/A- und intelligenten Module (außer Stromversorgungsmodul). Artikel-Nr. mit H (Harsh) -25 bis +70° C und Schutzlackierung.