Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXCAUSBH018 CAVO DI PROGRAMMAZIONE USB 1,8M - BMXXCAUSBH018

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXCAUSBH018 CAVO DI PROGRAMMAZIONE USB 1,8M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1.8 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 0

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3595863920208

Artikelnummer

SNRBMXXCAUSBH018

Herstellernummer

BMXXCAUSBH018

Hersteller

SNR

Länge:

1.8 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

0

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Mehrfarbige USB-Signalsäulen. Zubehör Vorkonfektionierte Signalsäulen 5 V, DM 60 mm. PC oder Terminal-USBAnschlusskabel (USBTyp A / Mini-B) Kabel zur Datenübertragung vom PC (USB Typ A) zum HMI (USB Mini-B).