Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBRS366H030AAA VRDM366/50LHA OOIP41 OO D6O 38 OOOS400 - BRS366H030AAA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBRS366H030AAA VRDM366/50LHA OOIP41 OO D6O 38 OOOS400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schrittmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.26 kW

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 3000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485149349

Artikelnummer

SNRBRS366H030AAA

Herstellernummer

BRS366H030AAA

Hersteller

SNR

Ausführung:

Schrittmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.26 kW

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

3000 1/min

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

2.25 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Nenndrehmoment:

6.78 Nm

Ausführung Wellenende:

sonstige

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Kühlmethode:

sonstige

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Si tratta di un motore passo-passo 3fase che presenta una velocità meccanica massima di 3000 giri/min, un'estremità dell'albero liscia (diametro 6,35 mm), senza freno d'arresto. Ha un connettore angolato per il cablaggio elettrico. Esegue movimenti passopasso precisi che sono predefiniti da un azionamento motore passo passo. La sua capacità passo-passo è di 200 passi per 1,8 gradi, 400 per 0,9, 500 per 0,72, 1000 per 0,36, 2000 per 0,18, 4000 per 0,09, 5000 per 0,072 e 10000 per 0,036. La sua tensione di alimentazione è compresa tra 34 VCC e 48 VCC, la corrente nominale è 5,8 A, la coppia nominale è 0,9 Nm, la costante di tempo è 3,3 ms, il grado di protezione è IP56, l'estremità dell'albero è IP41. Le dimensioni della flangia del motore sono 57,2 mm, fissate con 4x fori da 5,2 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è di 66,6 mm. Pesa 1.6 kg. Questo motore passo-passo è progettato per azionamenti Lexium SD3. Questo prodotto è certificato da CE, CUL e UL. È conforme alle norme EN/IEC 50178, EN/IEC 61800-5-1, EN/IEC 61800-3 ambiente 1/2 e EN/IEC 61800-3. È compatibile con gli azionamenti per motori passo passo SD315. Queste posizioni di montaggio sono consentite secondo IEC 60034-7 come albero IM B5 orizzontale, albero IM V1 verticale, estremità dell'albero giù, albero IM V3 verticale, estremità dell'albero su. La SD3 è un azionamento per motore passo-passo universalmente applicabile.