Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBRS3ACW850ACA MOT.BRS SIZE 110 13.5NM CONN. - BRS3ACW850ACA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBRS3ACW850ACA MOT.BRS SIZE 110 13.5NM CONN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schrittmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0 kW

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119224178

Artikelnummer

SNRBRS3ACW850ACA

Herstellernummer

BRS3ACW850ACA

Hersteller

SNR

Ausführung:

Schrittmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0 kW

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

3

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

4.1 A

Bemessungsfrequenz:

4700...4700 Hz

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP56

Polzahl:

6

Nenndrehmoment:

11.42 Nm

Ausführung Wellenende:

Schrumpf

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Kühlmethode:

Luft

Volllasteffizienz:

0 %

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

-25...40 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Si tratta di un motore passo-passo 3fase che presenta una velocità meccanica massima di 3000 giri/min, un'estremità dell'albero con chiavetta (diametro 19 mm), senza freno d'arresto. Ha un connettore angolato per il cablaggio elettrico. Esegue movimenti passo passo precisi che sono predefiniti da un azionamento motore passo passo. La sua capacità passo-passo è di 200 passi per 1,8 gradi, 400 per 0,9, 500 per 0,72, 1000 per 0,36, 2000 per 0,18, 4000 per 0,09, 5000 per 0,072 e 10000 per 0,036. I limiti della tensione di alimentazione sono 230 VCA, 325 VCC, la corrente nominale è 4,1 A, la coppia nominale è 12 Nm, la costante di tempo è 22 ms, il grado di protezione è IP56, albero IP41. Le dimensioni della flangia del motore sono 110 mm, fissate con 4x forida 9 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è di 125,86 mm. Pesa 8,2 kg. Questo motore passo-passo è progettato per azionamenti Lexium SD3. Questo prodotto è certificato da CE, CUL e UL. È conforme alle norme EN/IEC 50178, EN/IEC 61800-5-1, EN/IEC 61800-3 ambiente 1/2 e EN/IEC 61800-3. È compatibile con gli azionamenti per motori passo passo SD326 e SD328. Queste posizioni di montaggio sono consentite secondo IEC 60034-7 come albero IM B5 orizzontale, albero IM V1 verticale, estremità dell'albero giù, albero IM V3 verticale, estremità dell'albero su. SD3 è un azionamento per motore passo-passo universalmente applicabile.