Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0551P01A1A MOT. BSH IEC 55MM 0,5 NM LISCIO IP40 SI - BSH0551P01A1A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0551P01A1A MOT. BSH IEC 55MM 0,5 NM LISCIO IP40 SI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.17 kW

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 8000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118198500

Artikelnummer

SNRBSH0551P01A1A

Herstellernummer

BSH0551P01A1A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.17 kW

Bemessungsspannung:

480 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

8000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

0 A

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP50

Polzahl:

6

Nenndrehmoment:

0.46 Nm

Ausführung Wellenende:

sonstige

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Kühlmethode:

Luft

Volllasteffizienz:

0 %

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Servomot. CA BSH, 0,5 Nm, 8000 giri/min, Albero liscio, S/freno, IP50. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BSH - massima velocità meccanica: 9000 rpm - coppia di arresto continua: 0,5 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V monofase, 0,5 Nm per LXM32,U60N4 1,5 A a 400 V trifase, 0,5 Nm per LXM15LU60N4 a 230 V trifase, 0,5 Nm per LXM32,U60N4 1,5 A a 480 V trifase - coppia max di arresto: 1,5 Nm per LXM32,U60N4 1,5 A a 480 V trifase, 1,5 Nm per LXM32,U60N4 1,5 A a 400 V trifase, 1,4 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V monofase, 1,4 Nm per LXM15LU60N4 a 230 V trifase - potenza in uscita: 300 W per LXM32,U60N4 1,5 A a 400 V trifase, 300 W per LXM32,U60N4 1,5 A a 480 V trifase, 170 Wper LXM15LD13M3a 230 V monofase, 170 Wper LXM15LU60N4a 230 V trifase - coppia nominale: 0,46 Nm per LXM15LU60N4 a 230 V trifase, 0,46 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V monofase, 0,48 Nm per LXM32,U60N4 1,5 A a 400 V trifase, 0,48 Nm per LXM32,U60N4 1,5 A a 480 V trifase - velocità nominale: 4000 rpm per LXM15LD13M3 a 230 V monofase, 6000 rpm per LXM32,U60N4 1,5 A a 400 V trifase, 6000 rpm per LXM32,U60N4 1,5 A a 480 V trifase, 4000 rpmper LXM15LU60N4a 230 V trifase - compatibilità prodotto: LXM15LD13M3 a 230 V monofase, LXM15LU60N4 a 230 V trifase, LXM32,U60N4 a 480 V trifase, LXM32,U60N4 a 400 V trifase - estremità d\'albero: non filettato - risoluzione del segnale velocità: 131072 punti/giro - freno di stazionamento: senza - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico: connettori dritti. Benefici: Forse un po\' troppo intelligenti!. Intelligente e compatta, la nuova gamma di servoazionamenti Lexium 15 semplifica le architetture di automazione. Le sue funzionalità di controllo e precisione consentono di ottenere il meglio dalle macchine.... Applicazioni: - Avvolgimento della bobina/controllo della tensione/taglio a lunghezza, Assemblaggio automatico, Movimentazione materiale, Asse singolo, Master/Slave semplice, Master/Slave avanzato, Assi coordinate.. Benefici: .. Applicazioni: ..