Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0552P11A1A MOT. BSH 55MM 0,9 NM CHIAV. IP40 - BSH0552P11A1A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0552P11A1A MOT. BSH 55MM 0,9 NM CHIAV. IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.25 kW

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 7000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118158634

Artikelnummer

SNRBSH0552P11A1A

Herstellernummer

BSH0552P11A1A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.25 kW

Bemessungsspannung:

480 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

7000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

0 A

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP50

Polzahl:

6

Nenndrehmoment:

0.75 Nm

Ausführung Wellenende:

Passfeder

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Kühlmethode:

Luft

Volllasteffizienz:

0 %

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Il servomotore AC a 6 poli è caratterizzato da un momento di inerzia ridotto con velocità meccanica massima di 9000 giri/min e da un albero con chiavetta, IP54 e senza freno d'arresto. Dispone di un encoder assoluto ad alta risoluzione SinCos Hiperface asingola rotazione (131072 punti/giro) che fornisce una posizione dell'albero angolare precisa, inferiore a ±1,3 arcominuti min. Il servomotore BSH soddisfa i requisiti di precisione e prestazioni dinamiche elevate, grazie alla bassa inerzia del rotore. Ècompatto e offre un'elevata densità di alimentazione. È un servomotore sincrono con tensione di alimentazione di 480 V, corrente di stallo continua di 1,2 A, potenza continua massima di 0,67 W e coppia di stallo continua da 0,8 N.m a 0,9 N.m. Le dimensioni dell'albero sono 9mm (diametro) x 20mm (lunghezza). È dotato di connettori diritti per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP50. Le sue dimensioni sono 154,5 mm (lunghezza) x 55 mm (larghezza), con un diametro del cerchio di 63 mm delforo di montaggio. Pesa 1.5 kg. L'intera gamma è conforme alle norme internazionali IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3, è certificata UL e CSA. Questo prodotto è compatibile con i servoazionamenti Lexium 32, Lexium 05 e Lexium 15. Supporta il montaggio a flangia standard internazionale da 55 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. Le unità Lexium 05 soddisfano i requisiti delle macchine più semplici, più affidabili e più convenienti.