SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0553P21A2A MOT. BSH 55MM 1,3 NM LISCIO IP65 SI - BSH0553P21A2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.34 kW
Bemessungsspannung - 480 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 8000 1/min
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389118159464
Artikelnummer
SNRBSH0553P21A2A
Herstellernummer
BSH0553P21A2A
Hersteller
SNR
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.34 kW
Bemessungsspannung:
480 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
8000 1/min
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
0 A
Bauform:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Polzahl:
6
Nenndrehmoment:
0.65 Nm
Ausführung Wellenende:
sonstige
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Isolationsklasse nach IEC:
sonstige
Belastungszyklus:
sonstige
Rahmengröße nach IEC:
0 mm
Kühlmethode:
Luft
Volllasteffizienz:
0 %
Anlaufstromverhältnis:
0
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Kippmomentverhältnis:
0
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
nein
Spannung Anti-Kondensatheizung:
0 V
Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:
0 W
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Überlastfähigkeit:
nein
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
sonstige


