Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0702P01A2A MOT. BSH 70MM 2,1 NM LISCIO IP40 SI - BSH0702P01A2A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0702P01A2A MOT. BSH 70MM 2,1 NM LISCIO IP40 SI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 1 kW

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 6000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118136199

Artikelnummer

SNRBSH0702P01A2A

Herstellernummer

BSH0702P01A2A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

1 kW

Bemessungsspannung:

480 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

6000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

0 A

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP50

Polzahl:

6

Nenndrehmoment:

1.9 Nm

Ausführung Wellenende:

sonstige

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Kühlmethode:

Luft

Volllasteffizienz:

0 %

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Servomotore CA BSH, 2,1 Nm, 8000 giri/min, Albero liscio, S/freno, IP50. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BSH - massima velocità meccanica: 8000 rpm - coppia di arresto continua: 2,12 Nm per LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase, 2,12 Nm per LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase, 2,12 Nm per LXM05AD14N4 a 380...480 V trifase, 2,12 Nm per LXM05AD17M2 a 200...240 V monofase, 2,12 Nm per LXM05AD17M3X a 200...240 V trifase, 2,12 Nm per LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase, 2,12 Nm per LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase, 2,12 Nm per LXM05BD14N4 a 380...480 V trifase, 2,12 Nm per LXM05BD17M2 a 200...240 V monofase, 2,12 Nm per LXM05BD17M3X a 200...240 V trifase, 2,12 Nm per LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase, 2,12 Nm per LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase, 2,12 Nm per LXM05CD14N4 a 380...480 V trifase, 2,12 Nm per LXM05CD17M2 a 200...240 V monofase, 2,12 Nm per LXM05CD17M3X a 200...240 V trifase, 2,2 Nm per LXM15LD10N4 a 230 V trifase, 2,2 Nm per LXM15LD10N4 a 400 V trifase, 2,2 Nm per LXM15LD10N4 a 480 V trifase, 2,2 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V monofase, 2,2 Nm per LXM32,D12N4 3 A a 400 V trifase, 2,2 Nm per LXM32,D12N4 3 A a 480 V trifase - coppia max di arresto: 4,57 Nm per LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase, 4,57 Nm per LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase, 4,57 Nm per LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase, 4,57 Nm per LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase, 4,57 Nm per LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase, 4,57 Nm per LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase, 4,85 Nm per LXM15LD10N4 a 230 V trifase, 4,85 Nm per LXM15LD10N4 a 400 V trifase, 4,85 Nm per LXM15LD10N4 a 480 V trifase, 5,63 Nm per LXM05AD14N4 a 380...480 V trifase, 5,63 Nm per LXM05AD17M2 a 200...240 V monofase, 5,63 Nm per LXM05AD17M3X a 200...240 V trifase, 5,63 Nm per LXM05BD14N4 a 380...480 V trifase, 5,63 Nm per LXM05BD17M2 a 200...240 V monofase, 5,63 Nm per LXM05BD17M3X a 200...240 V trifase, 5,63 Nm per LXM05CD14N4 a 380...480 V trifase, 5,63 Nm per LXM05CD17M2 a 200...240 V monofase, 5,63 Nm per LXM05CD17M3X a 200...240 V trifase, 5,63 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V monofase, 7,6 Nm per LXM32,D12N4 3 A a 400 V trifase, 7,6 Nm per LXM32,D12N4 3 A a 480 V trifase - potenza in uscita: 1000 Wper LXM15LD10N4a 400 V trifase, 1300 Wper LXM15LD10N4a 480 V trifase, 597 Wper LXM15LD10N4a 230 V trifase, 597 Wper LXM15LD13M3a 230 V monofase, 600 Wper LXM05AD10M2a 200...240 V monofase, 600 Wper LXM05AD10M3Xa 200...240 V trifase, 600 Wper LXM05AD14N4a 380...480 V trifase, 600 Wper LXM05AD17M2a 200...240 V monofase, 600 Wper LXM05AD17M3Xa 200...240 V trifase, 600 Wper LXM05BD10M2a 200...240 V monofase, 600 Wper LXM05BD10M3Xa 200...240 V trifase, 600 Wper LXM05BD14N4a 380...480 V trifase, 600 Wper LXM05BD17M2a 200...240 V monofase, 600 Wper LXM05BD17M3Xa 200...240 V trifase, 600 Wper LXM05CD10M2a 200...240 V monofase, 600 Wper LXM05CD10M3Xa 200...240 V trifase, 600 Wper LXM05CD14N4a 380...480 V trifase, 600 Wper LXM05CD17M2a 200...240 V monofase, 600 Wper LXM05CD17M3Xa 200...240 V trifase, 850 W per LXM32,D12N4 3 A a 400 V trifase, 850 W per LXM32,D12N4 3 A a 480 V trifase - coppia nominale: 1,55 Nm per LXM15LD10N4 a 480 V trifase, 1,64 Nm per LXM32,D12N4 3 A a 400 V trifase, 1,64 Nm per LXM32,D12N4 3 A a 480 V trifase, 1,65 Nm per LXM15LD10N4 a 400 V trifase, 1,9 Nm per LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase, 1,9 Nm per LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase, 1,9 Nm per LXM05AD14N4 a 380...480 V trifase, 1,9 Nm per LXM05AD17M2 a 200...240 V monofase, 1,9 Nm per LXM05AD17M3X a 200...240 V trifase, 1,9 Nm per LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase, 1,9 Nm per LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase, 1,9 Nm per LXM05BD14N4 a 380...480 V trifase, 1,9 Nm per LXM05BD17M2 a 200...240 V monofase, 1,9 Nm per LXM05BD17M3X a 200...240 V trifase, 1,9 Nm per LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase, 1,9 Nm per LXM05CD10M3X a 200...240 Vtrifase, 1,9 Nm per LXM05CD14N4 a 380...480 V trifase, 1,9 Nm per LXM05CD17M2 a 200...240 V monofase, 1,9 Nm per LXM05CD17M3X a 200...240 V trifase, 1,9 Nm per LXM15LD10N4 a 230 V trifase, 1,9 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V monofase - velocità nominale: 3000rpmper LXM05AD10M2a 200...240 V monofase, 3000 rpmper LXM05AD10M3Xa 200...240 V trifase, 3000 rpmper LXM05AD14N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM05AD17M2a 200...240 V monofase, 3000 rpmper LXM05AD17M3Xa 200...240 V trifase, 3000 rpmper LXM05BD10M2a 200...240 V monofase, 3000 rpmper LXM05BD10M3Xa 200...240 V trifase, 3000 rpmper LXM05BD14N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM05BD17M2a 200...240 V monofase, 3000 rpmper LXM05BD17M3Xa 200...240 V trifase, 3000 rpmper LXM05CD10M2a 200...240 V monofase,3000 rpmper LXM05CD10M3Xa 200...240 V trifase, 3000 rpmper LXM05CD14N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM05CD17M2a 200...240 V monofase, 3000 rpmper LXM05CD17M3Xa 200...240 V trifase, 3000 rpmper LXM15LD10N4a 230 V trifase, 3000 rpmper LXM15LD13M3a 230 V monofase, 5000 rpm per LXM32,D12N4 3 A a 400 V trifase, 5000 rpm per LXM32,D12N4 3 A a 480 V trifase, 6000 rpmper LXM15LD10N4a 400 V trifase, 8000 rpmper LXM15LD10N4a 480 V trifase - compatibilità prodotto: LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase, LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase, LXM05AD14N4 a 380...480 V trifase, LXM05AD17M2 a 200...240 V monofase, LXM05AD17M3X a 200...240 V trifase, LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase, LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase, LXM05BD14N4 a 380...480 V trifase, LXM05BD17M2 a200...240 V monofase, LXM05BD17M3X a 200...240 V trifase, LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase, LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase, LXM05CD14N4 a 380...480 V trifase, LXM05CD17M2 a 200...240 V monofase, LXM05CD17M3X a 200...240 V trifase, LXM15LD10N4 a 230V trifase, LXM15LD10N4 a 400 V trifase, LXM15LD10N4 a 480 V trifase, LXM15LD13M3 a 230 V monofase, LXM32,D12N4 a 400 V trifase, LXM32,D12N4 a 480 V trifase - estremità d'albero: non filettato - risoluzione del segnale velocità: 131072 punti/giro - freno di stazionamento: senza - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico: connettori a 90° ruotabili. Benefici: Forse un po' troppo intelligenti!. Intelligente e compatta, la nuova gamma di servoazionamenti Lexium 15 semplifica le architetture di automazione. Le sue funzionalità di controllo e precisione consentono di ottenere il meglio dalle macchine.... Applicazioni: - Avvolgimento della bobina/controllo della tensione/taglio a lunghezza, Assemblaggio automatico, Movimentazione materiale, Asse singolo, Master/Slave semplice, Master/Slave avanzato, Assi coordinate.. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..