Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0703P11A1A MOT. BSH 70MM 2,8 NM CHIAV. IP40 - BSH0703P11A1A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0703P11A1A MOT. BSH 70MM 2,8 NM CHIAV. IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.75 kW

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 6000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118137202

Artikelnummer

SNRBSH0703P11A1A

Herstellernummer

BSH0703P11A1A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.75 kW

Bemessungsspannung:

480 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

6000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

0 A

Bemessungsfrequenz:

0...0 Hz

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP50

Polzahl:

6

Nenndrehmoment:

2.4 Nm

Ausführung Wellenende:

Passfeder

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Kühlmethode:

Luft

Volllasteffizienz:

0 %

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

0...20 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Servomotore CA BSH, 2,8 Nm, 8000 giri/min, Albero scanalato, S/freno, IP50. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BSH - massima velocità meccanica: 8000 rpm - coppia di arresto continua: 1,1 Nm per LXM15LU60N4 a 400 V trifase, 1,1Nm per LXM15LU60N4 a 480 V trifase, 1,5 Nm per LXM15LU60N4 a 230 V trifase, 2,23 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V trifase, 2,4 Nm per LXM15LD10N4 a 230 V trifase, 2,4 Nm per LXM15LD10N4 a 400 V trifase, 2,4 Nm per LXM15LD10N4 a 480 V trifase, 2,8 Nm per LXM05AD17M2 a 200...240 V monofase, 2,8 Nm per LXM05AD17M3X a 200...240 V trifase, 2,8 Nm per LXM05AD22N4 a 380...480 V trifase, 2,8 Nm per LXM05AD28M2 a 200...240 V monofase, 2,8 Nm per LXM05BD17M2 a 200...240 V monofase, 2,8 Nm per LXM05BD17M3X a 200...240 V trifase, 2,8 Nm per LXM05BD22N4 a 380...480 V trifase, 2,8 Nm per LXM05BD28M2 a 200...240 V monofase, 2,8 Nm per LXM05CD17M2 a 200...240 V monofase, 2,8 Nm per LXM05CD17M3X a 200...240 V trifase, 2,8 Nm per LXM05CD22N4 a 380...480 V trifase, 2,8 Nm per LXM05CD28M2 a 200...240 V monofase, 2,83 Nm per LXM15LD17N4 a 230 V trifase, 2,83 Nm per LXM15LD17N4 a 400 V trifase, 2,83 Nm per LXM15LD17N4 a 480 V trifase, 2,83 Nm per LXM15LD21M3 a 230 V monofase, 2,83 Nm per LXM15LD21M3 a 230 V trifase, 3.1 N·mper LXM32.D18N4 6 Aa 400 V trifase, 3.1 N·mper LXM32.D18N4 6 Aa 480 V trifase - coppia max di arresto: 10,3 Nm per LXM05AD28M2 a 200...240 V monofase, 10,3 Nm per LXM05BD28M2 a 200...240 V monofase, 10,3 Nm per LXM05CD28M2 a 200...240 V monofase, 11.3 N·mper LXM32.D18N4 6 Aa 400 V trifase, 11.3 N·mper LXM32.D18N4 6 Aa 480 V trifase, 3,3 Nm per LXM15LU60N4 a 230 V trifase, 3,3 Nm per LXM15LU60N4 a 400 V trifase, 3,3 Nm per LXM15LU60N4 a 480 V trifase, 5,3 Nm per LXM15LD10N4 a 230 V trifase, 5,3 Nm per LXM15LD10N4 a 400 V trifase, 5,3 Nm per LXM15LD10N4 a 480 V trifase, 5,99 Nm per LXM15LD21M3 a 230 V monofase, 6 N·mper LXM15LD13M3a 230 V trifase, 7,16 Nm per LXM05AD17M2 a 200...240 V monofase, 7,16 Nm per LXM05AD17M3X a 200...240 V trifase, 7,16 Nm per LXM05BD17M2a 200...240 V monofase, 7,16 Nm per LXM05BD17M3X a 200...240 V trifase, 7,16 Nm per LXM05CD17M2 a 200...240 V monofase, 7,16 Nm per LXM05CD17M3X a 200...240 V trifase, 7,71 Nm per LXM15LD17N4 a 230 V trifase, 7,71 Nm per LXM15LD17N4 a 400 V trifase, 7,71Nm per LXM15LD17N4 a 480 V trifase, 8,75 Nm per LXM05AD22N4 a 380...480 V trifase, 8,75 Nm per LXM05BD22N4 a 380...480 V trifase, 8,75 Nm per LXM05CD22N4 a 380...480 V trifase, 9,28 Nm per LXM15LD21M3 a 230 V trifase - potenza in uscita: 1250 Wper LXM15LD10N4a 400 V trifase, 1300 W per LXM32.D18N4 6 A a 400 V trifase, 1300 W per LXM32.D18N4 6 A a 480 V trifase, 1300 Wper LXM15LD17N4a 400 V trifase, 1400 Wper LXM15LD17N4a 480 V trifase, 1500 Wper LXM15LD10N4a 480 V trifase, 350 Wper LXM15LU60N4a 230 V trifase, 700 Wper LXM15LD13M3a 230 V trifase, 700 Wper LXM15LU60N4a 400 V trifase, 750 Wper LXM05AD17M2a 200...240 V monofase, 750 Wper LXM05AD17M3Xa 200...240 V trifase, 750 Wper LXM05AD22N4a 380...480 V trifase, 750 Wper LXM05AD28M2a 200...240 V monofase, 750 Wper LXM05BD17M2a 200...240 V monofase, 750 Wper LXM05BD17M3Xa 200...240 V trifase, 750 Wper LXM05BD22N4a 380...480 V trifase, 750 Wper LXM05BD28M2a 200...240 V monofase, 750 Wper LXM05CD17M2a 200...240 V monofase, 750 Wper LXM05CD17M3Xa 200...240 V trifase, 750 Wper LXM05CD22N4a 380...480 V trifase, 750 Wper LXM05CD28M2a 200...240 V monofase, 750 Wper LXM15LD10N4a 230 V trifase, 750 Wper LXM15LD17N4a 230 V trifase, 750 Wper LXM15LD21M3a 230 V monofase, 750 Wper LXM15LD21M3a 230 V trifase, 950 Wper LXM15LU60N4a 480 V trifase - coppia nominale: 1,12 Nm per LXM15LU60N4 a 230 V trifase, 1,12 Nm per LXM15LU60N4 a 400 V trifase, 1,12 Nm per LXM15LU60N4 a 480 V trifase, 1,8 Nm per LXM15LD10N4 a 480 V trifase, 1,96 Nm per LXM15LD17N4 a 480 V trifase, 2 N·mper LXM15LD10N4a 400 V trifase, 2 N·mper LXM15LD17N4a 400 V trifase, 2,23 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V trifase, 2,4 Nm per LXM05AD17M2 a 200...240 V monofase, 2,4 Nm per LXM05AD17M3X a 200...240 V trifase, 2,4 Nm per LXM05AD22N4 a 380...480 V trifase, 2,4 Nm per LXM05AD28M2 a 200...240 V monofase, 2,4 Nm per LXM05BD17M2 a 200...240 V monofase, 2,4 Nm per LXM05BD17M3X a 200...240 V trifase, 2,4 Nm per LXM05BD22N4 a 380...480 V trifase, 2,4 Nm per LXM05BD28M2 a 200...240 V monofase, 2,4 Nm per LXM05CD17M2 a 200...240 V monofase, 2,4 Nm per LXM05CD17M3X a 200...240 V trifase, 2,4 Nm per LXM05CD22N4 a 380...480 V trifase, 2,4 Nm per LXM05CD28M2 a 200...240 V monofase, 2,4 Nm per LXM15LD10N4 a 230 V trifase, 2,4 Nm per LXM15LD17N4 a 230 V trifase, 2,4 Nm per LXM15LD21M3 a 230 V monofase, 2,4 Nm per LXM15LD21M3 a 230 V trifase, 2.44 N·mper LXM32.D18N4 6 Aa 400 V trifase, 2.44 N·mper LXM32.D18N4 6 Aa 480 V trifase - velocità nominale: 3000 rpm per LXM15LD21M3 a 230 V monofase, 3000 rpmper LXM05AD17M2a 200...240 V monofase, 3000 rpmper LXM05AD17M3Xa 200...240 V trifase, 3000 rpmper LXM05AD22N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM05AD28M2a 200...240 V monofase, 3000 rpmper LXM05BD17M2a 200...240 V monofase, 3000 rpmper LXM05BD17M3Xa 200...240 V trifase, 3000 rpmper LXM05BD22N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM05BD28M2a 200...240 V monofase, 3000 rpmper LXM05CD17M2a 200...240 V monofase, 3000 rpmper LXM05CD17M3Xa 200...240 V trifase, 3000 rpmper LXM05CD22N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM05CD28M2a 200...240 V monofase, 3000 rpmper LXM15LD10N4a 230 V trifase, 3000 rpmper LXM15LD13M3a 230 V trifase, 3000 rpmper LXM15LD17N4a 230 V trifase, 3000 rpmper LXM15LD21M3a 230 V trifase, 3000 rpmper LXM15LU60N4a 230 V trifase, 5000 rpm per LXM32.D18N4 6 A a 400 V trifase, 5000 rpm per LXM32.D18N4 6 A a 480 V trifase, 6000 rpmper LXM15LD10N4a 400 V trifase, 6000 rpmper LXM15LD17N4a 400 V trifase, 6000 rpmper LXM15LU60N4a 400 V trifase, 7000 rpmper LXM15LD17N4a 480 V trifase, 8000 rpmper LXM15LD10N4a 480 V trifase, 8000 rpmper LXM15LU60N4a 480 V trifase - compatibilità prodotto: LXM05AD17M2 a 200...240 V monofase, LXM05AD17M3X a 200...240 V trifase, LXM05AD22N4 a 380...480 V trifase, LXM05AD28M2 a 200...240 V monofase, LXM05BD17M2 a 200...240 V monofase, LXM05BD17M3X a 200...240 V trifase, LXM05BD22N4 a 380...480 V trifase, LXM05BD28M2 a 200...240 V monofase, LXM05CD17M2 a 200...240 V monofase, LXM05CD17M3X a 200...240 V trifase, LXM05CD22N4 a 380...480 V trifase, LXM05CD28M2 a 200...240 V monofase, LXM15LD10N4 a 230 V trifase, LXM15LD10N4 a 400 V trifase, LXM15LD10N4 a 480 V trifase, LXM15LD13M3 a 230 V trifase, LXM15LD17N4 a 230 V trifase, LXM15LD17N4 a 400 V trifase, LXM15LD17N4 a 480 V trifase, LXM15LD21M3 a 230 V monofase, LXM15LD21M3 a 230 V trifase, LXM15LU60N4 a 230 V trifase, LXM15LU60N4 a 400 V trifase, LXM15LU60N4 a 480 V trifase, LXM32,D18N4 a 400 V trifase, LXM32,D18N4 a 480 V trifase - estremità d'albero: chiuso a chiave - risoluzione del segnale velocità: 131072 punti/giro - freno di stazionamento: senza - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico: connettori dritti. Benefici: Forse un po' troppo intelligenti!. Intelligente e compatta, la nuova gamma di servoazionamenti Lexium 15 semplifica le architetture di automazione. Le sue funzionalità di controllo e precisione consentono di ottenere il meglio dalle macchine.... Applicazioni: - Avvolgimento della bobina/controllo della tensione/taglio a lunghezza, Assemblaggio automatico, Movimentazione materiale, Asse singolo, Master/Slave semplice, Master/Slave avanzato, Assi coordinate.. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..