Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1002P01A2A MOT. BSH 100MM 5,5 NM LISCIO IP40 S - BSH1002P01A2A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1002P01A2A MOT. BSH 100MM 5,5 NM LISCIO IP40 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.95 kW

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 4000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118139121

Artikelnummer

SNRBSH1002P01A2A

Herstellernummer

BSH1002P01A2A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.95 kW

Bemessungsspannung:

480 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

4000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

0 A

Bemessungsfrequenz:

0...0 Hz

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP50

Polzahl:

8

Nenndrehmoment:

4.5 Nm

Ausführung Wellenende:

sonstige

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Kühlmethode:

Luft

Volllasteffizienz:

0 %

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

0...20 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Servomotor BSH der Reihe Lexium 32-Servoantriebe. Diese BSH-Reihe an AC-Servomotoren weist ein geringes Rotorträgheitsmoment auf, das eine hohe Beschleunigungsfähigkeit für dynamische Anwendung ermöglicht. Dank der Wicklungstechnologie ergibt sich eine höhere Leistungsdichte in kompakter Ausführung. Dieser Servo hat ein nominelles Dauerstillstandsmoment von 5,8 Nm und erreicht ein Spitzendrehmoment von 18,3 Nm. Seine Nenndrehzahl beträgt in Abhängigkeit der Versorgungsspannung bis zu 4800 U/min. Es ergibt sich eine spannungsabhängige Nennleistung bis zu 2210 W. Der eingebaute Encoder ist als Singelturn mit 128 Perioden/Umdrehung (128x1024) als SinCos Hiperface ausgeführt. Der elektrische Anschluss erfolgt über Steckverbinder 2x M23, um 90° gewinkelt und drehbar. Zur Befestigung beträgt der Motorflansch 100 mm. Die Antriebswelle hat einen Durchmesser von 19 mm. Das Wellenende ist glatt und konform zur Schutzart IP54 ausgeführt. Das Motorgehäuse entspricht der Schutzart IP65. Es ist keine Haltebremse vorhanden. Für den Betrieb des Synchronmotors empfehlen sich die Servoverstärker der Lexium-Reihe LXM32.