Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1003P11A1A MOT. BSH 100MM 7,8 NM CHIAV. IP40 - BSH1003P11A1A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1003P11A1A MOT. BSH 100MM 7,8 NM CHIAV. IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 1.1 kW

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 1000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118140219

Artikelnummer

SNRBSH1003P11A1A

Herstellernummer

BSH1003P11A1A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

1.1 kW

Bemessungsspannung:

480 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

1000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

0 A

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP50

Polzahl:

8

Nenndrehmoment:

3.7 Nm

Ausführung Wellenende:

Passfeder

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Kühlmethode:

Luft

Volllasteffizienz:

0 %

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Servomotore CA BSH, 7,8 Nm, 6000 giri/min, Albero scanalato, S/freno, IP50. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BSH - massima velocità meccanica: 6000 rpm - coppia di arresto continua: 6,7 Nm per LXM15LD17N4 a 230 V trifase, 6,7Nm per LXM15LD17N4 a 400 V trifase, 6,7 Nm per LXM15LD17N4 a 480 V trifase, 6,7 Nm per LXM15LD21M3 a 230 V trifase, 7,8 Nm per LXM05AD28M2 a 200...240 V monofase, 7,8 Nm per LXM05AD34N4 a 380...480 V trifase, 7,8 Nm per LXM05AD42M3X a 200...240 V trifase, 7,8 Nm per LXM05BD28M2 a 200...240 V monofase, 7,8 Nm per LXM05BD34N4 a 380...480 V trifase, 7,8 Nm per LXM05BD42M3X a 200...240 V trifase, 7,8 Nm per LXM05CD28M2 a 200...240 V monofase, 7,8 Nm per LXM05CD34N4 a 380...480 V trifase, 7,8 Nm per LXM05CD42M3X a 200...240 V trifase, 7,8 Nm per LXM15LD28M3 a 230 V trifase, 7,8 Nm per LXM15MD28N4 a 400 V trifase, 7,8 Nm per LXM15MD28N4 a 480 V trifase, 7,8 Nm per LXM15MD40N4 a 400 V trifase, 7,8 Nm per LXM15MD40N4 a 480 V trifase, 8 Nm per LXM32,D30N4 10 A a 400 V trifase, 8 Nm per LXM32,D30N4 10 A a 480 V trifase - coppia max di arresto: 12,5 Nm per LXM15LD17N4 a 230 V trifase, 12,5 Nm per LXM15LD17N4 a 400 V trifase, 12,5 Nm per LXM15LD17N4 a 480 V trifase, 15,5 Nm per LXM15LD21M3 a 230 V trifase, 19,69 Nm per LXM05AD28M2 a 200...240 V monofase, 19,69 Nm per LXM05BD28M2 a 200...240 V monofase, 19,69 Nm per LXM05CD28M2 a 200...240 V monofase, 19,69 Nm per LXM15LD28M3 a 230 V trifase, 19,69 Nm per LXM15MD28N4 a 400 V trifase, 19,69 Nm per LXM15MD28N4 a 480 V trifase, 23,01 Nm per LXM05AD34N4 a 380...480 V trifase, 23,01 Nm per LXM05BD34N4 a 380...480 V trifase, 23,01 Nm per LXM05CD34N4 a 380...480 V trifase, 23,17 Nm per LXM05AD42M3X a 200...240 V trifase, 23,17 Nm per LXM05BD42M3X a 200...240 V trifase, 23,17 Nm per LXM05CD42M3X a 200...240 V trifase, 23,17 Nm per LXM15MD40N4 a 400 V trifase, 23,17 Nm per LXM15MD40N4 a 480 V trifase, 28,3 Nm per LXM32,D30N4 10 A a 400 V trifase, 28,3 Nm per LXM32,D30N4 10 A a 480 V trifase - potenza in uscita: 1100 Wper LXM05AD28M2a 200...240 V monofase, 1100 Wper LXM05AD42M3Xa 200...240 V trifase, 1100 Wper LXM05BD28M2a 200...240 V monofase, 1100 Wper LXM05BD42M3Xa 200...240 V trifase, 1100 Wper LXM05CD28M2a 200...240 V monofase, 1100 Wper LXM05CD42M3Xa 200...240 V trifase,1300 Wper LXM15LD28M3a 230 V trifase, 1700 Wper LXM15LD17N4a 230 V trifase, 1700 Wper LXM15LD21M3a 230 V trifase, 1800 Wper LXM05AD34N4a 380...480 V trifase, 1800 Wper LXM05BD34N4a 380...480 V trifase, 1800 Wper LXM05CD34N4a 380...480 V trifase, 2000 W per LXM32,D30N4 10 A a 400 V trifase, 2000 Wper LXM15MD28N4a 400 V trifase, 2000 Wper LXM15MD40N4a 400 V trifase, 2200 Wper LXM15LD17N4a 400 V trifase, 2200 Wper LXM15MD28N4a 480 V trifase, 2200 Wper LXM15MD40N4a 480 V trifase, 2300 Wper LXM15LD17N4a 480 Vtrifase, 2600 W per LXM32,D30N4 10 A a 480 V trifase - coppia nominale: 3,7 Nm per LXM15LD17N4 a 480 V trifase, 4,6 Nm per LXM15MD28N4 a 480 V trifase, 4,6 Nm per LXM15MD40N4 a 480 V trifase, 4,7 Nm per LXM15LD17N4 a 400 V trifase, 5 N·mper LXM15MD28N4a 400 V trifase, 5 N·mper LXM15MD40N4a 400 V trifase, 5,7 Nm per LXM05AD34N4 a 380...480 V trifase, 5,7 Nm per LXM05BD34N4 a 380...480 V trifase, 5,7 Nm per LXM05CD34N4 a 380...480 V trifase, 6 N·mper LXM15LD17N4a 230 V trifase, 6 N·mper LXM15LD21M3a 230 V trifase, 6,3 Nm per LXM15LD28M3 a 230 V trifase, 6,3 Nm per LXM32,D30N4 10 A a 400 V trifase, 6,3 Nm per LXM32,D30N4 10 A a 480 V trifase, 6,73 Nm per LXM05AD28M2 a 200...240 V monofase, 6,73 Nm per LXM05AD42M3X a 200...240 V trifase, 6,73 Nm per LXM05BD28M2 a 200...240 V monofase, 6,73 Nm per LXM05BD42M3X a 200...240 V trifase, 6,73 Nm per LXM05CD28M2 a 200...240 V monofase, 6,73 Nm per LXM05CD42M3X a 200...240 V trifase - velocità nominale: 1500 rpmper LXM05AD28M2a 200...240 V monofase, 1500 rpmper LXM05AD42M3Xa 200...240 V trifase, 1500 rpmper LXM05BD28M2a 200...240 V monofase, 1500 rpmper LXM05BD42M3Xa 200...240 V trifase, 1500 rpmper LXM05CD28M2a 200...240 V monofase, 1500 rpmper LXM05CD42M3Xa 200...240 V trifase, 2000 rpmper LXM15LD28M3a 230 V trifase, 2500 rpmper LXM15LD17N4a 230 V trifase, 2500 rpmper LXM15LD21M3a 230 V trifase, 3000 rpm per LXM32,D30N4 10 A a 400 V trifase, 3000 rpmper LXM05AD34N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM05BD34N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM05CD34N4a 380...480 V trifase, 4000 rpm per LXM32,D30N4 10 A a 480 V trifase, 4000 rpmper LXM15MD28N4a 400 V trifase, 4000 rpmper LXM15MD40N4a 400 V trifase, 4500 rpmper LXM15LD17N4a 400 V trifase, 4500 rpmper LXM15MD28N4a 480 V trifase, 4500 rpmper LXM15MD40N4a 480 V trifase, 6000 rpmper LXM15LD17N4a 480 V trifase - compatibilità prodotto: LXM05AD28M2 a 200...240 V monofase, LXM05AD34N4 a 380...480 V trifase, LXM05AD42M3X a 200...240 V trifase, LXM05BD28M2 a 200...240 V monofase, LXM05BD34N4 a 380...480 V trifase, LXM05BD42M3X a 200...240 V trifase, LXM05CD28M2 a 200...240 V monofase, LXM05CD34N4 a 380...480 V trifase, LXM05CD42M3X a 200...240 V trifase, LXM15LD17N4 a 230 V trifase, LXM15LD17N4 a 400 V trifase, LXM15LD17N4 a 480 V trifase, LXM15LD21M3 a 230 V trifase, LXM15LD28M3 a 230 V trifase, LXM15MD28N4 a 400 V trifase, LXM15MD28N4 a 480 V trifase, LXM15MD40N4 a 400 V trifase, LXM15MD40N4 a 480 V trifase, LXM32,D30N4 a 400 V trifase, LXM32,D30N4 a 480 V trifase - estremità d'albero: chiuso a chiave - risoluzione delsegnale velocità: 131072 punti/giro - freno di stazionamento: senza - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico: connettori dritti. Benefici: Forse un po' troppo intelligenti!. Intelligente e compatta, la nuova gamma di servoazionamenti Lexium 15 semplifica le architetture di automazione. Le sue funzionalità di controllo e precisione consentono di ottenere il meglio dalle macchine.... Applicazioni: - Avvolgimento della bobina/controllo della tensione/taglio a lunghezza, Assemblaggio automatico, Movimentazione materiale, Asse singolo, Master/Slave semplice, Master/Slave avanzato, Assi coordinate.. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..