Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1003P11F2A MOT. BSH 100MM 7,8 NM CHIAV. IP40 - BSH1003P11F2A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1003P11F2A MOT. BSH 100MM 7,8 NM CHIAV. IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 1.1 kW

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 1000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118140240

Artikelnummer

SNRBSH1003P11F2A

Herstellernummer

BSH1003P11F2A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

1.1 kW

Bemessungsspannung:

480 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

1000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

0 A

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP50

Polzahl:

8

Nenndrehmoment:

3.7 Nm

Ausführung Wellenende:

Passfeder

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Kühlmethode:

Luft

Volllasteffizienz:

0 %

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Il servomotore AC a 8 poli è caratterizzato da un momento di inerzia ridotto con una velocità meccanica massima di 6000 giri/min e da un albero con chiavetta e con freno d'arresto. È dotato di un encoder assoluto ad alta risoluzione SinCos Hiperface® monogiro (1,31,072 punti/giro). È un servomotore sincrono con una tensione di alimentazione di 480 V, una corrente di stallo continua di 6,6 A e una potenza continua massima di 3,14 W. Le dimensioni dell'albero sono 19 mm (diametro) x 40 mm (lunghezza). È dotato di connettori ad angolo retto ruotabili per il collegamento elettrico. È un prodotto con classificazione standard IP50. La lunghezza di questo prodotto è 271.5 mm e le dimensioni dell'anello di centraggio sono 3.5 mm (profondità) x 95 mm (diametro) con foro di montaggio di 115 mm. Pesa 8 kg. Questa gamma è compatibile con i servoazionamenti Lexium 32, Lexium 15 e Lexium 05. Questo prodotto è compatibile con LXM05AD28M2 a 200V a 240V monofase. Supporta il montaggio a flangia standard internazionale da100 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 fornisce una combinazione di azionamento e motore che dispone esattamente della potenza, delle prestazioni e delle funzionalità corrette. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e le gamme di servomotori delle serie BMH e BSH.