Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1004P01A2A MOT. BSH 100MM 9,3 NM LISCIO IP40 S - BSH1004P01A2A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1004P01A2A MOT. BSH 100MM 9,3 NM LISCIO IP40 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 2.6 kW

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 1000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118140400

Artikelnummer

SNRBSH1004P01A2A

Herstellernummer

BSH1004P01A2A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

2.6 kW

Bemessungsspannung:

480 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

1000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

0 A

Bemessungsfrequenz:

0...0 Hz

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP50

Polzahl:

8

Nenndrehmoment:

6.5 Nm

Ausführung Wellenende:

sonstige

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Kühlmethode:

Luft

Volllasteffizienz:

0 %

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

0...20 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Servomotore CA BSH, 9,3 Nm, 6000 giri/min, Albero liscio, S/freno, IP50. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BSH - massima velocità meccanica: 6000 rpm - coppia di arresto continua: 8 Nm per LXM32,D30N4 10 A a 400 V trifase, 8 Nm per LXM32,D30N4 10 A a 480 V trifase, 9,31 Nm per LXM05AD34N4 a 380...480 V trifase, 9,31 Nm per LXM05AD42M3X a 200...240 V trifase, 9,31 Nm per LXM05AD57N4 a 380...480 V trifase, 9,31 Nm per LXM05BD34N4 a 380...480 V trifase, 9,31 Nm per LXM05BD42M3X a200...240 V trifase, 9,31 Nm per LXM05BD57N4 a 380...480 V trifase, 9,31 Nm per LXM05CD34N4 a 380...480 V trifase, 9,31 Nm per LXM05CD42M3X a 200...240 V trifase, 9,31 Nm per LXM05CD57N4 a 380...480 V trifase, 9,31 Nm per LXM15MD28M3 a 230 V trifase, 9,31 Nm per LXM15MD28N4 a 230 V trifase, 9,31 Nm per LXM15MD28N4 a 400 V trifase, 9,31 Nm per LXM15MD28N4 a 480 V trifase, 9,31 Nm per LXM15MD40N4 a 230 V trifase, 9,31 Nm per LXM15MD40N4 a 400 V trifase, 9,31 Nm per LXM15MD40N4 a 480 V trifase - coppia max di arresto: 23,47 Nm per LXM05AD34N4 a 380...480 V trifase, 23,47 Nm per LXM05BD34N4 a 380...480 V trifase, 23,47 Nm per LXM05CD34N4 a 380...480 V trifase, 25,7 Nm per LXM15MD28M3 a 230 V trifase, 25,7 Nm per LXM15MD28N4 a 230 V trifase, 25,7 Nm per LXM15MD28N4 a 400 V trifase, 25,7 Nm per LXM15MD28N4 a 480 V trifase, 33,83 Nm per LXM15MD40N4 a 230 V trifase, 33,83 Nm per LXM15MD40N4 a 400 V trifase, 33,83 Nm per LXM15MD40N4 a 480 V trifase, 35,7 Nm per LXM05AD42M3X a 200...240 V trifase, 35,7 Nm per LXM05AD57N4 a 380...480 V trifase, 35,7 Nm per LXM05BD42M3X a 200...240 V trifase, 35,7 Nm per LXM05BD57N4 a 380...480 V trifase, 35,7 Nm per LXM05CD42M3X a 200...240 V trifase, 35,7 Nm per LXM05CD57N4 a 380...480 V trifase, 37,9 Nm per LXM32,D30N4 10 A a 400V trifase, 37,9 Nm per LXM32,D30N4 10 A a 480 V trifase - potenza in uscita: 1300 Wper LXM05AD42M3Xa 200...240 V trifase, 1300 Wper LXM05BD42M3Xa 200...240 V trifase, 1300 Wper LXM05CD42M3Xa 200...240 V trifase, 1300 Wper LXM15MD28M3a 230 V trifase, 1300Wper LXM15MD28N4a 230 V trifase, 1300 Wper LXM15MD40N4a 230 V trifase, 2100 W per LXM32,D30N4 10 A a 400 V trifase, 2200 Wper LXM05AD34N4a 380...480 V trifase, 2200 Wper LXM05AD57N4a 380...480 V trifase, 2200 Wper LXM05BD34N4a 380...480 V trifase, 2200 Wper LXM05BD57N4a 380...480 V trifase, 2200 Wper LXM05CD34N4a 380...480 V trifase, 2200 Wper LXM05CD57N4a 380...480 V trifase, 2200 Wper LXM15MD28N4a 400 V trifase, 2300 Wper LXM15MD40N4a 400 V trifase, 2400 Wper LXM15MD40N4a 480 V trifase, 2600 W per LXM32,D30N4 10 A a 480 V trifase, 2700 Wper LXM15MD28N4a 480 V trifase - coppia nominale: 6,5 Nm per LXM15MD28N4 a 480 V trifase, 6,69 Nm per LXM15MD40N4 a 480 V trifase, 7 N·mper LXM15MD28N4a 400 V trifase, 7,1 Nm per LXM05AD34N4 a 380...480 V trifase, 7,1 Nm per LXM05AD57N4 a 380...480 V trifase, 7,1 Nm per LXM05BD34N4 a 380...480 V trifase, 7,1 Nm per LXM05BD57N4 a 380...480 V trifase, 7,1 Nm per LXM05CD34N4 a 380...480 V trifase, 7,1 Nm per LXM05CD57N4 a 380...480 V trifase, 7,17 Nm per LXM15MD40N4 a 400 V trifase, 8,18 Nm per LXM15MD40N4 a 230 V trifase, 8,22 Nm per LXM05AD42M3X a 200...240 V trifase, 8,22 Nm per LXM05BD42M3X a 200...240 V trifase, 8,22 Nm per LXM05CD42M3X a 200...240 V trifase, 8,22 Nm per LXM15LD28M3 a 230 V trifase, 8,22 Nm per LXM15MD28N4 a 230 V trifase, 8,3 Nm per LXM32,D30N4 10 A a 400 V trifase, 8,3 Nm per LXM32,D30N4 10 A a 480 V trifase - velocità nominale: 1500 rpmper LXM05AD42M3Xa 200...240 V trifase, 1500 rpmper LXM05BD42M3Xa 200...240 V trifase, 1500 rpmper LXM05CD42M3Xa 200...240 V trifase, 1500 rpmper LXM15MD28M3a 230 V trifase, 1500 rpmper LXM15MD28N4a 230 V trifase, 1500 rpmper LXM15MD40N4a 230 V trifase, 2500 rpm per LXM32,D30N4 10 A a 400 V trifase, 3000 rpm per LXM32,D30N4 10 A a 480 V trifase, 3000 rpmper LXM05AD34N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM05AD57N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM05BD34N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM05BD57N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM05CD34N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM05CD57N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM15MD28N4a 400 V trifase, 3000 rpmper LXM15MD40N4a 400 V trifase, 3500 rpmper LXM15MD40N4a 480 V trifase, 4000 rpmper LXM15MD28N4a 480 V trifase - compatibilità prodotto: LXM05AD34N4 a 380...480 V trifase, LXM05AD42M3X a 200...240 V trifase, LXM05AD57N4 a 380...480 V trifase, LXM05BD34N4 a 380...480 V trifase, LXM05BD42M3X a 200...240 V trifase, LXM05BD57N4 a 380...480 V trifase, LXM05CD34N4 a 380...480 V trifase, LXM05CD42M3X a 200...240 V trifase, LXM05CD57N4 a 380...480 V trifase, LXM15MD28M3 a 230 V trifase, LXM15MD28N4 a 230 V trifase, LXM15MD28N4 a 400 V trifase, LXM15MD28N4 a 480 V trifase, LXM15MD40N4 a 230 V trifase, LXM15MD40N4 a 400 V trifase, LXM15MD40N4 a 480 V trifase, LXM32,D30N4 a 400 V trifase, LXM32,D30N4 a 480 V trifase - estremità d'albero: non filettato - risoluzione del segnale velocità: 131072 punti/giro - freno di stazionamento: senza - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico: connettori a 90° ruotabili. Benefici: Forse un po' troppo intelligenti!. Intelligente e compatta, la nuova gamma di servoazionamenti Lexium 15 semplifica le architetture di automazione. Le sue funzionalità di controllo e precisione consentono di ottenere il meglio dalle macchine.... Applicazioni: - Avvolgimento della bobina/controllo della tensione/taglio a lunghezza, Assemblaggio automatico, Movimentazione materiale, Asse singolo, Master/Slave semplice, Master/Slave avanzato, Assi coordinate.. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..