Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1004P11A2A MOT. BSH 100MM 9,3 NM CHIAV. IP40 - BSH1004P11A2A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1004P11A2A MOT. BSH 100MM 9,3 NM CHIAV. IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 2.6 kW

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 1000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118140455

Artikelnummer

SNRBSH1004P11A2A

Herstellernummer

BSH1004P11A2A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

2.6 kW

Bemessungsspannung:

480 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

1000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

0 A

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP50

Polzahl:

8

Nenndrehmoment:

6.5 Nm

Ausführung Wellenende:

Passfeder

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Kühlmethode:

Luft

Volllasteffizienz:

0 %

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Servomotor BSH der Reihe Lexium 32-Servoantriebe. Diese BSH-Reihe an AC-Servomotoren weist ein geringes Rotorträgheitsmoment auf, das eine hohe Beschleunigungsfähigkeit für dynamische Anwendung ermöglicht. Dank der Wicklungstechnologie ergibt sich eine höhere Leistungsdichte in kompakter Ausführung. Dieser Servo hat ein nominelles Dauerstillstandsmoment von 10 Nm und erreicht ein Spitzendrehmoment von 40,5 Nm. Seine Nenndrehzahl beträgt in Abhängigkeit der Versorgungsspannung bis zu 3600 U/min. Es ergibtsich eine spannungsabhängige Nennleistung bis zu 2,6 kW. Der eingebaute Encoder ist als Singelturn mit 128 Perioden/Umdrehung (128x1024) als SinCos Hiperface ausgeführt. Der elektrische Anschluss erfolgt über Steckverbinder 2x M23, um 90° gewinkelt und drehbar. Zur Befestigung beträgt der Motorflansch 100 mm. Die Antriebswelle hat einen Durchmesser von 24 mm. Das Wellenende ist mit Passfeder und konform zur Schutzart IP54 ausgeführt. Das Motorgehäuse entspricht der Schutzart IP65. Es ist keine Haltebremse vorhanden. Für den Betrieb des Synchronmotors empfehlen sich die Servoverstärker der Lexium-Reihe LXM32.