Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1004P11F2A MOT. BSH 100MM 9,3 NM CHIAV. IP40 - BSH1004P11F2A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1004P11F2A MOT. BSH 100MM 9,3 NM CHIAV. IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 2.6 kW

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 1000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118140479

Artikelnummer

SNRBSH1004P11F2A

Herstellernummer

BSH1004P11F2A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

2.6 kW

Bemessungsspannung:

480 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

1000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

0 A

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP50

Polzahl:

8

Nenndrehmoment:

6.5 Nm

Ausführung Wellenende:

Passfeder

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Kühlmethode:

Luft

Volllasteffizienz:

0 %

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Il prodotto fa parte della gamma Lexium, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento. Il servomotore AC a 8 poli presenta un momento di inerzia basso con velocità massima meccanica di 6000 RPM, albero con chiavetta IP54 e freno di stazionamento. È dotato di un encoder assoluto ad alta risoluzione SinCos Hiperface® single-turn (131072 punti/giro) che fornisce una posizione dell'albero angolare precisa a meno di ±1,3 minuti di arco. Il servomotore BSH soddisfa i requisiti diprecisione e prestazioni dinamiche elevate grazie alla bassa inerzia del rotore. È compatto e offre un'alta densità di potenza. È un servomotore sincrono con una tensione nominale di alimentazione di 480 V, una corrente di stallo continua di 6,2A e una potenza continua di 3,64 W. Le dimensioni dell'albero sono 24 mm (diametro) x 50 mm (lunghezza). Include connettori a 90° ruotabili per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP50. Dimensioni: 307,5 mm (lunghezza) x 100 mm (larghezza). Dimensioni del collare di centraggio: 3,5 mm (profondità) x 95 mm (diametro) con foro di montaggio di diametro 115 mm. Peso: 9,9 kg. Il prodotto è compatibile con i servoazionamenti Lexium 32, Lexium 05 and Lexium 15. Supporta il montaggio a flangia internazionale standard da 100 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. L'encoder fornisce la posizione assoluta del motore in modo che i flussi possano essere sincronizzati e invia i dati dal servomotore al servoazionamento. Questo permette l'identificazione automatica del motore all'avvio del servoazionamento. Servomotore BSH con statore a 3 fasi e magneti al neodimio-ferro-boro (NdFeB). Custodia con rivestimento in vernice protettiva opaca nero RAL 9005. Flangia di montaggio assiale a 4 punte. I cavi e i connettori devono essere ordinati separatamente.