Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1401P31A2A MOT. BSH 140MM 11,4 NM CHIAV. IP65 - BSH1401P31A2A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1401P31A2A MOT. BSH 140MM 11,4 NM CHIAV. IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 2 kW

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 3000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118140936

Artikelnummer

SNRBSH1401P31A2A

Herstellernummer

BSH1401P31A2A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

2 kW

Bemessungsspannung:

480 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

3000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

0 A

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Polzahl:

10

Nenndrehmoment:

6.8 Nm

Ausführung Wellenende:

Passfeder

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Kühlmethode:

Luft

Volllasteffizienz:

0 %

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Il servomotore BSH ha una coppia di stallo continua di 11 N.m e funziona alla tensione di alimentazione massima di 480V. Offre una soluzione eccellente per le necessità di prestazioni altamente dinamiche. Grazie alla nuova tecnologia di avvolgimento basata su poli salienti, i servomotori BSH sono molto più compatti e offrono una densità di potenza maggiore rispetto ai servomotori tradizionali. Ha una velocità meccanica massima di 4000 RPM e un grado di protezione IP65. Il prodotto è compatibile con i servozionamenti Lexium 05, Lexium 15 and Lexium 32. È inoltre conforme alla direttiva RoHS.