Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1402P31A2A MOT. BSH 140MM 19,2 NM CHIAV. IP65 - BSH1402P31A2A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1402P31A2A MOT. BSH 140MM 19,2 NM CHIAV. IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0 kW

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 0 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118141872

Artikelnummer

SNRBSH1402P31A2A

Herstellernummer

BSH1402P31A2A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0 kW

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

0 1/min

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

0 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Polzahl:

0

Nenndrehmoment:

14.9 Nm

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Kühlmethode:

sonstige

Volllasteffizienz:

0 %

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Servom. CA BSH, 14,9 Nm, 4000 giri/min, Albero liscio, S/freno, IP50. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BSH - massima velocità meccanica: 4000 rpm - coppia di arresto continua: 14,9 Nm per LXM15LD28M3 a 230 V trifase, 14,9 Nm per LXM15MD28N4 a 400 V trifase, 14,9 Nm per LXM15MD28N4 a 480 V trifase, 19,2 Nm per LXM05AD57N4 a 380...480 V trifase, 19,5 Nm per LXM15MD56N4 a 230 V trifase, 14,9 Nm per LXM15MD28N4 a 230 V trifase, 19,2 Nm per LXM05AD42M3X a 200...240 V trifase, 19,2Nm per LXM05CD42M3X a 200...240 V trifase, 19,5 Nm per LXM15MD40N4 a 480 V trifase, 19,5 Nm per LXM15MD56N4 a 400 V trifase, 19,5 Nm per LXM15MD56N4 a 480 V trifase, 19,2 Nm per LXM05BD42M3X a 200...240 V trifase, 19,2 Nm per LXM05BD57N4 a 380...480 V trifase, 19,2 Nm per LXM05CD57N4 a 380...480 V trifase, 19,5 Nm per LXM15MD40N4 a 400 V trifase - coppia max di arresto: 28,71 Nm per LXM15MD28N4 a 480 V trifase, 28,71 Nm per LXM15LD28M3 a 230 V trifase, 28,71 Nm per LXM15MD28N4 a 400 V trifase, 39,3 Nm per LXM15MD40N4 a 230 V trifase, 39,3 Nm per LXM15MD40N4 a 400 V trifase, 47,5 Nm per LXM05CD57N4 a 380...480 V trifase, 47,5 Nm per LXM15MD56N4 a 480 V trifase, 28,71 Nm per LXM15MD28N4 a 230 V trifase, 41,94 Nm per LXM05CD42M3X a 200...240 V trifase, 47,5Nm per LXM05AD57N4 a 380...480 V trifase, 47,5 Nm per LXM15MD56N4 a 230 V trifase, 47,5 Nm per LXM15MD56N4 a 400 V trifase, 39,3 Nm per LXM15MD40N4 a 480 V trifase, 41,94 Nm per LXM05AD42M3X a 200...240 V trifase, 41,94 Nm per LXM05BD42M3X a 200...240 V trifase, 47,5 Nm per LXM05BD57N4 a 380...480 V trifase - potenza in uscita: 2350 Wper LXM15LD28M3a 230 V trifase, 2350 Wper LXM15MD28N4a 230 V trifase, 2350 Wper LXM15MD56N4a 230 V trifase, 3350 Wper LXM15MD28N4a 480 V trifase, 3400 Wper LXM05AD57N4a 380...480 V trifase, 3400 Wper LXM15MD56N4a 400 V trifase, 3400 Wper LXM15MD56N4a 480 V trifase, 2350 Wper LXM05BD42M3Xa 200...240 V trifase, 3350 Wper LXM15MD40N4a 480 V trifase, 2350 Wper LXM05AD42M3Xa 200...240 V trifase, 3400 Wper LXM15MD28N4a 400 V trifase, 2350 Wper LXM05CD42M3Xa 200...240 V trifase, 2350 Wper LXM15MD40N4a 230 V trifase, 3400 Wper LXM05BD57N4a 380...480 V trifase, 3400 Wper LXM05CD57N4a 380...480 V trifase, 3400 Wper LXM15MD40N4a 400 V trifase - coppia nominale: 10,8 Nm per LXM15MD56N4 a 400 V trifase, 15 N·mper LXM05AD42M3Xa 200...240 V trifase, 8 N·mper LXM15MD28N4a 480 V trifase, 10,8 Nm per LXM05BD57N4 a 380...480 V trifase, 10,8 Nm per LXM15MD40N4 a 400 V trifase, 10,8 Nm per LXM15MD56N4 a 480 V trifase, 15 N·mper LXM05BD42M3Xa 200...240 V trifase, 15 N·mper LXM05CD42M3Xa 200...240 V trifase, 15 N·mper LXM15MD28N4a 230 V trifase, 8 N·mper LXM15MD40N4a 480 V trifase, 10,8 Nm per LXM05AD57N4 a 380...480 V trifase, 10,8 Nm per LXM05CD57N4 a 380...480 V trifase, 15 N·mper LXM15LD28M3a 230 V trifase, 15 N·mper LXM15MD40N4a 230 V trifase, 10,8 Nm per LXM15MD28N4 a 400 V trifase, 15 N·mper LXM15MD56N4a 230 V trifase - velocità nominale: 1500 rpmper LXM05AD42M3Xa 200...240 V trifase, 1500 rpmper LXM15MD28N4a 230 V trifase, 3000 rpmper LXM05AD57N4a 380...480 V trifase, 1500 rpmper LXM15LD28M3a 230 V trifase, 1500 rpmper LXM15MD40N4a 230 V trifase, 1500 rpmper LXM15MD56N4a 230 V trifase, 3000 rpmper LXM05BD57N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM15MD56N4a 480 V trifase, 4000 rpmper LXM15MD28N4a 480 V trifase, 4000 rpmper LXM15MD40N4a 480 V trifase, 1500 rpmper LXM05CD42M3Xa 200...240 V trifase, 3000 rpmper LXM05CD57N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM15MD28N4a 400 V trifase, 3000 rpmper LXM15MD40N4a 400 V trifase, 1500 rpmper LXM05BD42M3Xa 200...240 V trifase, 3000 rpmper LXM15MD56N4a 400 V trifase - compatibilità prodotto: LXM05BD42M3X a 200...240 V trifase, LXM15MD28N4 a 400 V trifase, LXM15MD28N4 a 480 V trifase, LXM05AD42M3X a 200...240 V trifase, LXM05CD42M3X a 200...240 V trifase, LXM05CD57N4 a 380...480 V trifase, LXM15MD40N4 a 480 V trifase, LXM05AD57N4 a 380...480 V trifase, LXM05BD57N4 a 380...480 V trifase, LXM15LD28M3 a 230 V trifase, LXM15MD40N4 a 400 V trifase, LXM15MD28N4 a 230 V trifase, LXM15MD40N4 a 230 V trifase, LXM15MD56N4 a 230 V trifase, LXM15MD56N4 a 400 V trifase, LXM15MD56N4 a 480 V trifase - estremità d\'albero: non filettato - risoluzione del segnale velocità: 131072 punti/giro - freno di stazionamento: senza - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico: connettori a 90° ruotabili. Benefici: Forse un po\' troppo intelligenti!. Intelligente e compatta, la nuova gamma di servoazionamenti Lexium 15 semplifica le architetture di automazione. Le sue funzionalità di controllo e precisione consentono di ottenere il meglio dalle macchine.... Applicazioni: - Avvolgimento della bobina/controllo della tensione/taglio a lunghezza, Assemblaggio automatico, Movimentazione materiale, Asse singolo, Master/Slave semplice, Master/Slave avanzato, Assi coordinate.. Benefici: .. Applicazioni: ..