SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1403P11A2A MOT. BSH 140MM 25,4 NM CHIAV. IP40 - BSH1403P11A2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0 kW
Bemessungsspannung - 230 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 0 1/min
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389118142596
Artikelnummer
SNRBSH1403P11A2A
Herstellernummer
BSH1403P11A2A
Hersteller
SNR
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0 kW
Bemessungsspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
0 1/min
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
0 A
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Bauform:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Polzahl:
0
Nenndrehmoment:
22.2 Nm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Ausführung Wellenende:
sonstige
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Motor-Energieeffizienzklasse:
sonstige
Isolationsklasse nach IEC:
sonstige
Belastungszyklus:
sonstige
Rahmengröße nach IEC:
0 mm
Kühlmethode:
sonstige
Volllasteffizienz:
0 %
Anlaufstromverhältnis:
0
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Kippmomentverhältnis:
0
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
nein
Spannung Anti-Kondensatheizung:
0 V
Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:
0 W
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Betriebstemperatur:
0...40 °C
Überlastfähigkeit:
nein
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
sonstige




