Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1404P21A2P MOT. BSH 140MM 32,1 NM LISCIO IP65 - BSH1404P21A2P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1404P21A2P MOT. BSH 140MM 32,1 NM LISCIO IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 3.4 kW

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 3000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118361560

Artikelnummer

SNRBSH1404P21A2P

Herstellernummer

BSH1404P21A2P

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

3.4 kW

Bemessungsspannung:

480 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

3000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

0 A

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Polzahl:

10

Nenndrehmoment:

10.8 Nm

Ausführung Wellenende:

sonstige

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Kühlmethode:

Luft

Volllasteffizienz:

0 %

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Servom. CA BSH, 32,1 Nm, 4000 giri/min, Albero liscio, S/freno, IP65. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BSH - massima velocità meccanica: 4000 rpm - coppia di arresto continua: 32,1 Nm per LXM05AD57N4 a 380...480 V trifase, 33,4 Nm per LXM32,D72N4 24 A a 400 V trifase, 32,1 Nm per LXM05BD57N4 a 380...480 V trifase, 33,4 Nm per LXM32,D72N4 24 A a 480 V trifase, 32,1 Nm per LXM05CD57N4 a 380...480 V trifase - coppia max di arresto: 103,6 Nm per LXM32,D72N4 24 A a 480 V trifase, 63,09 Nm per LXM05CD57N4 a 380...480 V trifase, 103,6 Nm per LXM32,D72N4 24 A a 400 V trifase, 63,09 Nm per LXM05AD57N4 a 380...480 V trifase, 63,09 Nm per LXM05BD57N4 a 380...480 V trifase - potenza in uscita: 3400 Wper LXM05BD57N4a 380...480 V trifase, 3400 Wper LXM05CD57N4a 380...480 V trifase, 5000 W per LXM32,D72N4 24 A a 400 V trifase, 3400 Wper LXM05AD57N4a 380...480 V trifase, 5000 W per LXM32,D72N4 24 A a 480 V trifase - coppia nominale: 10,8 Nm per LXM05AD57N4 a 380...480 V trifase, 10,8 Nm per LXM05BD57N4 a 380...480 V trifase, 19 Nm per LXM32,D72N4 24 A a 400 V trifase, 19 Nm per LXM32,D72N4 24 A a 480 V trifase, 10,8 Nm per LXM05CD57N4 a 380...480 V trifase - velocità nominale: 3000 rpmper LXM05AD57N4a 380...480 V trifase, 2500 rpm per LXM32,D72N4 24 A a 400 V trifase, 3000 rpmper LXM05BD57N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM05CD57N4a 380...480 V trifase, 2500 rpm per LXM32,D72N4 24 A a 480 V trifase - compatibilità prodotto: LXM32,D72N4 a 400 V trifase, LXM05AD57N4 a 380...480 V trifase,LXM05BD57N4 a 380...480 V trifase, LXM05CD57N4 a 380...480 V trifase, LXM32,D72N4 a 480 V trifase - estremità d\'albero: non filettato - grado di protezione IP: IP67 (with IP67 kit), IP65 (standard) - risoluzione del segnale velocità: 131072 punti/giro -freno di stazionamento: senza - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico: connettori a 90° ruotabili. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..