Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA2KN223B7 CONT AUX 2C+2O MOLL.24V 50 60 - CA2KN223B7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA2KN223B7 CONT AUX 2C+2O MOLL.24V 50 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110241600

Artikelnummer

SNRCA2KN223B7

Herstellernummer

CA2KN223B7

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

10 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

TeSys K-Hilfsschütz für die Gebrauchskategorien AC-15 bis 690V und DC-13 bis 600V. Es bietet 4 Kontakte (2S + 2Ö), eine 24V 50/60Hz-AC-Spule, Anschluss über Federzugklemmen. Er wurde für anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Betriebsgeschwindigkeiten bis zu 10. 00 Zyklen/Stunde entwickelt und bietet eine hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Mit mehreren Normen zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium-konform (RoHs/Reach).