Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA2KN22V7 CONT 2F+2O VIS 400V 50 60 - CA2KN22V7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA2KN22V7 CONT 2F+2O VIS 400V 50 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 400...400 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110481389

Artikelnummer

SNRCA2KN22V7

Herstellernummer

CA2KN22V7

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

400...400 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

400...400 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

10 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Relè di controllo TeSys K, 4 contatti (2NA + 2NC), 10 A/690 V, per controllo carichi elettromagnetici AC-15/DC-13. E' composto da una bobina CA a 400 V 50/60 Hz come bobina standard per il circuito di controllo, collegamento mediante morsetti a molla. Per elevate velocità di funzionamento fino a 180 cicli/min e temperatura ambiente di -25/+50°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (45 mm di larghezza), utilizzabile su guida DIN da 35 mm o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard(IEC, UL, CSA, CCC, EAC).