Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA2SK11B7 CONT AUX.1F 1O 24V 50/60 - CA2SK11B7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA2SK11B7 CONT AUX.1F 1O 24V 50/60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110564051

Artikelnummer

SNRCA2SK11B7

Herstellernummer

CA2SK11B7

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

10 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Hilfsschütz TeSys SK für die Gebrauchskategorien AC-15 bis 690V und DC-13 bis 440V. Er verfügt über 2 Kontakte (1S + 1Ö) und eine Spule mit 24V 50/60Hz AC in einer 27mm breiten Vorrichtung. Er wurde für Anwendungen mit einer Betriebsrate von bis zu 1200 Zyklen/Stunde entwickelt und bietet eine hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Mit mehreren Normen zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium-konform (RoHs/Reach).