Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA2SK20F7 CONT.AUX. AUX.2NC 110V 50 60HZ - CA2SK20F7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA2SK20F7 CONT.AUX. AUX.2NC 110V 50 60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110564167

Artikelnummer

SNRCA2SK20F7

Herstellernummer

CA2SK20F7

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

10 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

CA2SK20F7 è un relè di controllo TeSys SK di Schneider Electric per le categorie di impiego AC-15 fino a 690V e DC-13 fino a 440V. E' composto da 2 contatti (2NA) e una bobina 110V 50/60Hz CA in un dispositivo di larghezza 27mm. Progettato per applicazioni con cicli di manovre fino a 1.200 cicli/ora, offre affidabilità e durata elevate. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine). (RoHs/Reach).