Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA3KN22MD CONT.AUX. 2NC+2NO VITE 220V DC - CA3KN22MD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 220...220 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110483932

Artikelnummer

SNRCA3KN22MD

Herstellernummer

CA3KN22MD

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

220...220 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

10 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

CA3KN22MD è un relè di controllo Schneider Electric TeSys K per le categorie di impiego AC-15 fino a 690V e DC-13 fino a 600V. E' composto da 4 contatti (2NA + 2NC), una bobina 220V CC e collegamento mediante morsetti a vite. Progettato per applicazioni severe con elevate velocità di funzionamento fino a 10.000 cicli/ora, offre affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conformità